Lineáris mérőeszköz LGB, vékony kivitel, 10 mm, 0,001 mm, kis mérőerő

Cikkszám: 542-264
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
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 542-264
    EAN / GTIN 4946368116525
    Gyártó száma 542-264
    L-szám L40010 15036

    Leírás

    Leírás:

    Ez egy rendkívül vékony hosszmérőkészülék, amely a következő előnyöket kínálja Önnek Differenciális négyszögjelek kimenete számos alkalmazási területen. Az orsóegység golyóscsapágyai kiváló tartósságot garantálnak.

    Jellemző:

    Mérési tartomány: 0 - 10
    Pontosság: 2 µm
    Megjegyzések: alacsony mérőerő
    Skála: Fényelektromos átmenőfényes üvegskála.
    Max. Reakciósebesség: 900 mm/s mm/s
    Mérőerő: 0,6 N mérőcsavar lefelé, 0,55 N mérőcsavar vízszintesen, 0,5 N mérőcsavar felfelé.
    Tápellátás: 5 V (4,5 V-5,2 V)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz