Lineáris mérőeszköz LGK, karcsú kivitel 10 mm, 0,0005 mm

Cikkszám: 542-187
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 542-187
EAN / GTIN 4946368761299
Gyártó száma 542-187

Leírás

Leírás:

Lineáris szonda karcsú kivitelben, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A differenciális négyszögjel-kimenet széles körű alkalmazásokat tesz lehetővé. A vékony kialakítás lehetővé teszi a szűk helyekre történő felszerelést is. A fotoelektromos skála biztosítja a legnagyobb pontosságot a teljes mérési tartományban. Rendkívül tartós a mérőcsapegységben lévő lineáris golyóscsapágyaknak köszönhetően. Az IP67G védettség tökéletesen alkalmas a zord környezeti körülmények között történő használatra. Ideális inline méréshez és automatizált rendszerekben való használatra.

Jellemző:

Mérési tartomány: 0 - 10
Pontosság: (1,5 + L/50) µm; L= mérési hossz (mm)
Max. Reakciósebesség: 1500 mm/s
Mérőerő: 0,8 N mérőcsavar lefelé, 0,75 N mérőcsavar vízszintesen, 0,7 N mérőcsavar felfelé
Tápegység: 5 V (4,5 V-5,2 V), 80 mA max.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz