Lineáris mérőműszerhez, az EH, LGF-Z esetében

Cikkszám: 542-073D
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
    Termék fajtája Kijelző készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 542-073D
    EAN / GTIN 4946368587042
    Gyártó száma 542-073D
    L-szám L40010 12947

    Leírás

    Leírás:

    Multifunkciós kijelző. A szabványos RS-232C és USB interfész (a Sensorpak szoftverrel együtt) egyszerű kommunikációt tesz lehetővé egy külső PC-vel Az RS LINK funkció lehetővé teszi különböző EH számlálók buszon keresztüli csatlakoztatását (RS LINK, max. 10 egység). A két bemenettel rendelkező egységeknél a Acél tapintóok közötti összeadás és kivonás számításai lehetségesek.

    Jellemző:

    Nulla beállítása: Igen
    Számolási irány átkapcsolható: Igen
    Kijelző: 8 számjegy és jel, LED (zöld)
    ON/OFF: Igen
    Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
    Tápellátás: tápegységen keresztül (12-24 V DC, 700 mA)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz