Turbómaró készlet 5 darabos, GARANT Master Uni– közepes 5

Cikkszám: 541406 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Turbómarók száma Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat GARANT Master Uni
    Szerszámanyag HM TiAlN
    Szár ⌀ 6 mm
    Turbómarók száma 5
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 541406 5
    EAN / GTIN 4062406587079
    Gyártó száma 541406 5

    Leírás

    Kivitel:

    Multi Cut HM turbómaró készlet a szokásos alakokban.

    Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál.
    • univerzálisan használható.

    Szár ⌀ 6 mm.
    A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

    Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.
    Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty).
    • Hosszabb élettartam.
    • Alacsonyabb hőbevitel.
    • Jobb forgácselvezetés.

    Felhasználás:

    Mind kézi, mind ipari robot felhasználáshoz alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz,
    hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz.

    Tartalom:

    1-1 db 540222 sz. A0616; C0616; D0807; G0618; méret M1020.

    Figyelem:

    Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz