Száraz csiszolótárcsa, kerámia 175x75x76,2mm Form 6 89A36J8V217

Cikkszám: 54119
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 54119
EAN / GTIN 9003170541190
Gyártó száma 54119
L-szám L50140 409
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezzel az csiszolás szerszámmal a fa- és fémipar összes vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Ezek a termékek fehér korund vagy szinterezett korund keverékkel ellátott lemez- és cseréptárcsák, amelyeket száraz őrléshez használnak. Az eszköz jóváhagyott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 6 HENGERES fazékkő
  • Gabonaméret: 36.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: W17,5 / E17
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 175 x 75 x 76,2 mm
  • Átmérő: 175 mm
  • Vastagság: 75 mm
  • Furat: 76,2 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Univerzális betét acélon
  • Nincs elszíneződés a munkadarabon
  • Egyénileg állítható

Felhasználás:

  • A fa- és fémipar összes forgácsolószerszámának, valamint az acélból és HSS-ből készült különböző nyírókések megmunkálásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz