Li-ion akkumulátor

Cikkszám: 54101195
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 54101195
EAN / GTIN 4018754224487
Gyártó száma 54101195
L-szám L60010 4966

Leírás

Leírás:

  • max Töltési feszültség 4,2 V.
  • Kapacitás: 2600 mAh.
  • Veszélyes áruk: Lítium-ion akkumulátor az UN 3480, 9 osztály szerint

Jellemző:

  • a No.: 714
  • Feszültség: 4,2 V
  • Súly: 74 g