QR biztonsági zár a 730/5 Quick; 730/5 Fix; 730N/5 sz. szériához

Cikkszám: 54100073
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 54100073
EAN / GTIN 4018754245963
Gyártó száma 54100073
L-szám L60010 5631

Leírás

Leírás:

  • Megakadályozza a behelyezési eszközök cseréjét
  • A rendszer egy biztonsági csavar segítségével rögzül a nyomatékkulcs fejére
  • A védelmi rendszer telepítése után egy plug-in eszköz behelyezhető, de nem távolítható el, mert a QuickRelease kioldógombja zárva van
  • A nyomatékkulcs a biztonsági csavar meglazítása után ismét használható változtatható szerszámként
  • Egy TORX® csavarhúzó, amelynek a végén egy lyuk van (No. 4656, gr. T20, kód: 46 56 30 20) vagy egy bitcsavarhúzó betét, amelynek a végén egy lyuk van (1442. Sz., gr. T20, kód: 08 16 00 20)

Jellemző:

  • Gr.: 4
  • Hossz [mm]: 32 mm
  • alkalmas sz.: 730/5 Quick; 730/5 Fix; 730N/5
  • Súly: 2 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz