QR biztonsági zár a 713R/20-40; 714/20-40; 730/12-40 Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 730D/20-40; 730N/12-40; 730D/20-40 szériákhoz

Cikkszám: 54100072
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 54100072
EAN / GTIN 4018754230075
Gyártó száma 54100072
L-szám L60010 5174

Leírás

Leírás:

  • Megakadályozza a behelyezési eszközök cseréjét
  • A rendszer egy biztonsági csavar segítségével rögzül a nyomatékkulcs fejére
  • A védelmi rendszer telepítése után egy plug-in eszköz behelyezhető, de nem távolítható el, mert a QuickRelease kioldógombja zárva van
  • A nyomatékkulcs a biztonsági csavar meglazítása után ismét használható változtatható szerszámként
  • Egy TORX® csavarhúzó, amelynek a végén egy lyuk van (No. 4656, gr. T20, kód: 46 56 30 20) vagy egy bitcsavarhúzó betét, amelynek a végén egy lyuk van (1442. Sz., gr. T20, kód: 08 16 00 20)

Jellemző:

  • Gr.: 3
  • Hossz [mm]: 35 mm
  • alkalmas sz.: 713R/20-40; 714/20-40; 730/12-40 Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 730D/20-40
  • Súly: 11 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz