{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z1 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z1 | |
Fogazás finomsági foka | durva | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | D1614 | |
Alak leírása | Gömb | |
Fej ⌀ | 16 mm | |
Fejhossz | 14 mm | |
Teljes hossz | 54 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540600 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155832 | |
Gyártó száma | 540600 D1614 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |