{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z FINE fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z FINE | |
Fogazás finomsági foka | nagyon finom | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | M1020 | |
Alak leírása | hegyes kúp | |
Fej ⌀ | 10 mm | |
Fejhossz | 20 mm | |
Teljes hossz | 60 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540440 M1020 | |
EAN / GTIN | 4045197966797 | |
Gyártó száma | 540440 M1020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Turbómaró Z FINE − nagyon finom, HM, Típus: M1020
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
45,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
37,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
25,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
43,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
36,52 €
24,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | hegyes kúp | Hegyes kúp | Hegyes kúp | hegyes kúp | hegyes kúp |
Teljes hossz | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Fej ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sorozat | Z FINE fogazás | Z1 fogazás | Z7 fogazás | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Termék fajtája | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró |