Turbómaró, bevonattal GARANT Master Uni – közepes AS0820

Cikkszám: 540222 AS0820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master Uni
Fogazás típusa Egyenlőtlen fogazás
Fogazás finomsági foka közepes
Szerszámanyag HM TiAlN
Bevonat TiAlN
Alak leírása hengeres, homlokfogazással
Fej ⌀ 8 mm
Fejhossz 20 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540222 AS0820
EAN / GTIN 4062406586720
Gyártó száma 540222 AS0820

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó irányíthatóság mellett. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál.
  • Nagy anyagleválasztás.
  • Nyugodt járás.
  • Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztettforgácselvezetés.
  • Acél-hoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.

Szár ⌀ 6 mm.
A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül. Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében. Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty).
  • Hosszabb élettartam.
  • Alacsonyabb hőbevitel.
  • Jobb forgácselvezetés.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz,
hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz.

Figyelem:

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz