SLS 46 - 55 mm-es nyomócső

Cikkszám: 54.M3BSLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 54.M3BSLS
EAN / GTIN 3662424029219
Gyártó száma 54.M3BSLS
L-szám L60130 9972

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
  • A speciális biztonsági berendezés egy összenyomott acélkábel segítségével, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • 54A.46SLS kulcshoz
  • hossza: 760 mm
  • belső átmérő: 25 mm
  • külső átmérő: 32 mm

Jellemző:

  • Súly grammban: 2300

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz