SLS 24 - 30 mm-es nyomócső

Cikkszám: 54.M1BSLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 54.M1BSLS
EAN / GTIN 3662424029196
Gyártó száma 54.M1BSLS
L-szám L60130 9970

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • 54A.24SLS - 54A.30SLS kulcsokhoz
  • hossza: 460 mm
  • belső átmérő: 19 mm
  • külső átmérő: 25 mm

Jellemző:

  • Súly grammban: 590

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz