MARTOR penge TRAPEZKLINGE 54 , 5 in papír

Cikkszám: 54.42
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 54.42
EAN / GTIN 4002632907432
Gyártó száma 54.42
L-szám L60170 279

Leírás

Leírás:

A trapézpenge nem A 54 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és két egymást követő vágóéle van a hosszabb használat érdekében. A penge 61 mm hosszú, 18,7 mm széles és 0,63 mm vastag.

A trapézpenge nem a 54 5 darabos papírban 54,42 rendelési számon kapható. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    2 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú trapézpenge
  • lyukasztás pengék száma: 4 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 2-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz