GREY EDITION″kocsi

Cikkszám: 5393-7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 5393-7016
EAN / GTIN 4017976253930
Gyártó száma 5393-7016

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Szögacélszerkezet csővázas tolófogantyúval. A végfalak, 1 hosszanti fal és a tető 40 x 40 x 4 mm-es dróthálóval borított, teljesen hegesztett, porszórtan bevonva. A nyitott hosszú oldalon hegesztett dróthálóval ellátott, szögacélból készült, kétszárnyú ajtóval. Forgatható karral és hengerzárral ellátott eszpagnolette zárral. 1 fix és 4 laza polc teherbíró, hajlító merev szendvicspanelekből, felületük középszürke. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), precíziós hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken alapfelszereltségként. Terhelhetőség polconként 90 kg.

Jellemző:

Gumiabroncsok: TPE

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz