Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szögacélszerkezet csővázas tolófogantyúval. A végfalak, 1 hosszanti fal és a tető 40 x 40 x 4 mm-es dróthálóval borított, teljesen hegesztett, porszórtan bevonva. A nyitott hosszú oldalon hegesztett dróthálóval ellátott, szögacélból készült, kétszárnyú ajtóval. Forgatható karral és hengerzárral ellátott eszpagnolette zárral. 1 fix és 4 laza polc teherbíró, hajlító merev szendvicspanelekből, felületük középszürke. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), precíziós hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken alapfelszereltségként. Terhelhetőség polconként 90 kg.
Jellemző:
Gumiabroncsok: TPE
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint