AT715 1800 mm-es lineáris mérleg

Cikkszám: 539-825R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 539-825R
EAN / GTIN 4946368854359
Gyártó száma 539-825R

Leírás

Leírás:

Ez a lineáris mérleg az elektromágneses indukció elvén alapul, magas IP védettséget kínál Önnek, és az ABSOLUT rendszernek köszönhetően a bekapcsolás után nem szükséges a referenciapontot újra beállítani. Csak a KA számlálókkal kompatibilis.

Jellemző:

Üzemi hőmérséklet: 0-45 °C
Pontosság: 122 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 - 3000 mm ± 10 µm/m
Szállítási terjedelem: Szerelőkészlet
Tápegység: 5V DC ± 10%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz