Lineáris skála AT116 400

Cikkszám: 539-277-30R
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
    Termék fajtája Lineáris mérce

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 539-277-30R
    EAN / GTIN 4946368854496
    Gyártó száma 539-277-30R
    L-szám L40700 635

    Leírás

    Leírás:

    Marógépekhez, kereszttáblákhoz, jigekhez stb. alkalmas.
  • Üvegskála, nullpont nem kódolt.
  • Hőmérsékleti együttható (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Armozott kábel a számlálóhoz való csatlakozáshoz
  • .

    Jellemző:

    Működési hőmérséklet: 0ºC és 45ºC között
    Pontosság: (5+5L/1000) µm L = effektív mérőhossz [mm].
    Tápegység: 5V DC ± 10%

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz