Lineáris skála AT116 100 mm-es

Cikkszám: 539-271-30R
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
Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 539-271-30R
EAN / GTIN 4946368854434
Gyártó száma 539-271-30R
L-szám L40700 599

Leírás

Leírás:

Marógépekhez, kereszttáblákhoz, jigekhez stb. alkalmas.
  • Üvegskála, nullpont nem kódolt.
  • Hőmérsékleti együttható (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Armozott kábel a számlálóhoz való csatlakozáshoz
  • .

    Jellemző:

    Működési hőmérséklet: 0ºC és 45ºC között
    Pontosság: (5+5L/1000) µm L = effektív mérőhossz [mm].
    Tápegység: 5V DC ± 10%

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz