Lineáris mérleg AT113 800 mm

Cikkszám: 539-215-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 539-215-30
EAN / GTIN 4946368575650
Gyártó száma 539-215-30
L-szám L40700 969

Leírás

Leírás:

Kompakt kialakítás a korlátozott beépítési hely érdekében. Üveg skála - nullpont nem kódolt. Tágulási együttható (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Páncélozott kábel a számlálóhoz való csatlakozáshoz.

Jellemző:

Üzemi hőmérséklet: 0°C - 45°C
Pontosság: Standard modell (5+5L/1000) µm L = mérési tartomány (mm)
Tápegység: 5V DC ± 10%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz