Leírás:
Megnövelt rezgésállóságú és tartósságú hosszmérő eszköz. Az AT 103 ezen változata a következő előnyökkel rendelkezik: Az innovatív gumitömítő ajkak távol tartják a szennyeződéseket. A zord környezetben való biztonságos működés érdekében a mérőhöz való csatlakozáshoz páncélozott jelvezetéket használnak. A jelvezeték a mérő jobb vagy bal oldalára csatlakoztatható.
Jellemző:
Működési hőmérséklet: 0ºC és 45ºC között
Pontosság: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Mérési tartomány (mm)
Szállítás: Szállításkor: 1: Tartalmazza a dobozt, a kulcsot, az elemeket, a beállítási etalonokat (25 mm-től felfelé)a vizsgálati bizonyítványt (0-50 mm-es tartomány).
Tömeg: 2725
Tápegység: 5V DC ± 10%