Leírás:
Ez a hosszmérőkészülék fokozott rezgésállóságot és tartósságot kínál Önnek. Az AT 103 ezen változata a következő előnyöket kínálja Önnek: Az innovatív gumi ajkak távol tartják a szennyeződéseket, amikor a lineáris jeladót gépcsarnokban használja. A lineáris jeladó és a számláló összekapcsolására páncélozott jelvezetéket használnak; ez lehetővé teszi, hogy kedvezőtlen környezeti körülmények között is biztonságosan működjön. A jelvezeték kimenete a csúszka mindkét oldalán elhelyezhető; ez lehetővé teszi a jelkábel tetszőleges csatlakoztatását.
Jellemző:
Működési hőmérséklet: 0ºC és 45ºC között
Pontosság: (3+3L/1000) µm L = mérési tartomány (mm)
Tápegység: 5V DC ± 10%