AT103 800 mm-es lineáris mérőskála

Cikkszám: 539-125-40
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
Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 539-125-40
EAN / GTIN 4946368584188
Gyártó száma 539-125-40
L-szám L40010 10028

Leírás

Leírás:

Ez a hosszmérőkészülék fokozott rezgésállóságot és tartósságot kínál Önnek. Az AT 103 ezen változata a következő előnyöket kínálja Önnek: Az innovatív gumi ajkak távol tartják a szennyeződéseket, amikor a lineáris jeladót gépcsarnokban használja. A lineáris jeladó és a számláló összekapcsolására páncélozott jelvezetéket használnak; ez lehetővé teszi, hogy kedvezőtlen környezeti körülmények között is biztonságosan működjön. A jelvezeték kimenete a csúszka mindkét oldalán elhelyezhető; ez lehetővé teszi a jelkábel tetszőleges csatlakoztatását.

Jellemző:

Működési hőmérséklet: 0ºC és 45ºC között
Pontosság: (3+3L/1000) µm L = mérési tartomány (mm)
Tápegység: 5V DC ± 10%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz