MARTOR Kés SECUMAX SALVEX SOS 538 , 1 egy dobozban

Cikkszám: 538.02
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
    Termék fajtája Biztonsági kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 538.02
    EAN / GTIN 4002632005381
    Gyártó száma 538.02
    L-szám L60170 320

    Leírás

    Leírás:

    Elsősegély kés és kalapács egyben.
    Ha baleset történik, az azt jelenti, hogy gyorsan és nyugodtan kell cselekedni. Egy intuitív módon működtetett elsősegély kés több előnnyel akár életmentő is lehet. A sérült személy helyreállításához először a SECUMAX SALVEX SOS segítségével kopogtathatja a jármű oldalablakát. A rejtett penge a biztonsági öv vágására és a ruházat kinyitására szolgál. Jó érzés, ha tudsz segíteni!
    • Alapanyag:
      Műanyag

    • A SECUMAX SALVEX SOS robusztus műanyagból készült, ezért a keményebb alkalmazásokhoz is alkalmas. Vészhelyzetben mindig számíthatsz rá. És hosszú ideig.
    • kalapács
      az elsősegély kés nem állítható meg biztonsági üveggel. Használja a speciálisan edzett acélból készült integrált mentőkalapácsot a ablak és az oldalsó ablakok megtöréséhez.
    • 4 utas használható penge
      mivel a penge négy éles éllel rendelkezik, többször is elforgathatja és elforgathatja. A mindig „friss” pengének köszönhetően vészhelyzetben mindig rendelkezésre áll egy tökéletesen működő vágószerszám.
    • A jobb és a bal oldalon
      vannak olyan helyzetek, amikor minden másodperc számít. Ezért a SECUMAX SALVEX SOS mindig azonnal használatra kész. Az a kérdés, hogy jobbkezes vagy balkezes vagy-e, nem merül fel. Mert minden kézbe illik.
    • A szem és a konzol
      nagyon fontos: Az elsősegély kés veled van. Szintén fontos: Mindig gyorsan megtalálod. Ezért a SECUMAX SALVEX SOS nem csak egy füllel rendelkezik a rögzítéshez. De egy külön autós tartón keresztül is.
    • Fő vágási anyagok:
      Biztonsági öv
      tépőzár

      nemez

    Jellemző:

    • Markolat: Normál fogantyú
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
    • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
    • Szállítási zár: Igen
    • Trigger: Kéz
    • Ergonómia: Ergonomikus
    • Vágási mélység (összegezve): 5, 6 mm
    • Fő vágóanyagok: Biztonsági öv, textil, nem szőtt, nemez, fonal,
    • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Igen
    • Szalag karcolás: Nem
    • Alapanyag: Műanyag
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Nem
    • Szerelt penge: 37040,60.
    • Opcionális penge: 37030,50, 37044,60, 36030,50, 13730,60, 83730,31, 83630,35
    • Szerelt penge penge alakú (kés): Téglalap alakú penge
    • Szerelt vágóélek (kés): 4-szeres használat
    • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Igen
    • Blade Change zárható: Nem
    • Promóciós lehetőségként: Igen
    • GS karakter (szöveg): Nem

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz