Leírás:
A gyors használat és a biztonságos állás érdekében: kompakt módon összecsukható és gyorsan összeszerelhető.
Nagy felületű munkaállvány 0,50 x 1,95 m vagy 0,60 x 2,50 m.
Körkörös korlát a maximális munkavédelem érdekében.
Könnyű magasságállítás az önzáró csúszó létra elvének megfelelően, így különböző magasságok érhetők el egyetlen munkaplatformmal.
Egy személy által működtethető magasságállítás.
Könnyen összecsukható szállításhoz és tároláshoz.
A görgőknek köszönhetően összeszerelve és összecsukva nagyon könnyen mozgatható, és ajtókon is használható (rendelési szám: 53794).
Kihúzható kitámasztók stabil orsókkal a biztonságos álláshoz és az egyenetlen padlók kiegyenlítéséhez.
Beltéri használathoz nincs szükség ballasztsúlyokra.
Két méretben, 1,25 m és 2,46 m közötti vagy 1,81 m és 3,58 m közötti platformmagassággal.
A DIN EN 1004 szabvány szerinti 3. csoportba tartozó állványzat (200 kg/m2 -ig terhelhető).
Jellemző:
Munkamagasság 5,6 m
Szélesség, kihúzva 2,85 m
Szélesség, behúzva 2,85 m
Állványzat magassága 2,87 m
Állványzat magassága =2.87m - 4.64m
Súly 119 kg
Lábtér, kitámaszték kihúzva L x Sz 2,3 m × 2,85 m
Lábtér, kihúzott kitámasztószerkezet L x Sz 1,2 m × 2,85 m
Hosszúság, behúzva 1,2 m
Platform magassága 1.81m - 3.58m
Lépcsőmélység 30 mm