Nagyolótárcsa 178x7x22,23 mm kúpos A36N PREMIUM nemvas fém

Cikkszám: 5365
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5365
EAN / GTIN 9003170053655
Gyártó száma 5365
L-szám L50140 99
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A színesfémekhez készült PRÉMIUM nagyoló korong a napi használat során a legjobb őrlési értékeket éri el a Tirolit szabadalmaztatott receptúra és gyártási módszerének köszönhetően. Megakadályozza a szerszám kenését, ezáltal csökkentve a szerszám eltömődését vagy eltömődését. Még nagyon alacsony érintkezési nyomáson is a lemez nagyon magas szintű agresszivitást ér el, ami lehetővé teszi, hogy jobb eredményeket érjen el kevesebb erőfeszítéssel a lehető legrövidebb idő alatt.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
  • Gabonaméret: 36.
  • Vs/max: 72 m/s
  • Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 36 N- BFX
  • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Átmérő: 178 mm
  • Vastagság: 7 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A speciális fejlesztésű kötés-nek köszönhetően a lemez nem zsírosodik - ez agresszív marad, és nagyon kevés hőt termel
  • Még alacsony érintkezési nyomáson is a lemez nagyon magas szintű agresszivitást ér el.

Felhasználás:

  • A nemvasfémek, például alumínium, alumínium bronz, alumíniumötvözetek, réz, bronz, Sárgaréz, nikkel ezüst és Titan

Ajánlás:

  • Stabil N keménység élcsiszoláshoz
  • Lágyabb, áramvonalas keménység L a felületi csiszoláshoz
  • 4 mm vastagság nagy csiszolás esetén
  • 7 mm vastagság durva csiszoláshoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz