Tolómérő belső mérőcsőrrel, 0-150 mm, 0,05 mm, metrikus

Cikkszám: 536-151
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 536-151
EAN / GTIN 4946368111216
Gyártó száma 536-151
L-szám L40010 1855

Leírás

Leírás:

A befelé irányuló mérőfelületekkel rendelkező speciális tolómérő a következő előnyökkel rendelkezik: Falvastagság mérés a furatban lehetséges

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 150
Mérési tartomány: 0-150 mm
Beosztás: 0,05 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,05 mm
Tömeg: 625
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz