Tolómérő hosszú keskeny mérő csőrrel, 10-200 mm, 0,05 mm, metrikus mérőműszer

Cikkszám: 536-142
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
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 536-142
EAN / GTIN 4946368111155
Gyártó száma 536-142
L-szám L40010 267

Leírás

Leírás:

Ez az analóg mérőkéses speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Speciálisan kifejlesztve, hogy nehezen hozzáférhető helyeken is végezzen belső méréseket Hosszú, keskeny lábakkal.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 10,1 - 200
Mérési tartomány: 10,1-200 mm
Beosztás: 0,05 mm
Tömeg: 1340
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz