Speciális tolómérő állítható mérőszárral, 0-300 mm, 0,05 mm, metrikus mérőszárral

Cikkszám: 536-103
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
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 536-103
EAN / GTIN 4946368111049
Gyártó száma 536-103
L-szám L40010 194

Leírás

Leírás:

Ez az eltolt speciális tolómérő lehetővé teszi a lépcsőzetes munkadarabok mérését, és a következő előnyöket kínálja: A szerelt mérőcsőr állítható, hogy megkönnyítse a lépcsőzetes szakaszok és a nehezen hozzáférhető munkadarabok mérését.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 300
Mérési tartomány: 0-300 mm
Beosztás: 0,05 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,08 mm
Tömeg: 800
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz