Speciális tolómérő állítható mérőszárral, 0-200 mm, 0,05 mm, metrikus mérőszárral

Cikkszám: 536-102
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
    Termék fajtája Műhelytolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 536-102
    EAN / GTIN 4946368111032
    Gyártó száma 536-102
    L-szám L40010 599

    Leírás

    Leírás:

    Ez az eltolt speciális tolómérő lehetővé teszi a beosztott munkadarabok mérését, és a következő előnyöket kínálja: A szerelt mérőcsőr állítható, hogy megkönnyítse a lépcsőzetes szakaszok és nehezen hozzáférhető munkadarabok mérését.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 200
    Mérési tartomány: 0-200 mm
    Beosztás: 0,05 mm
    A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,05 mm
    Tömeg: 800
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: dobozban

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz