Állványzat, PaxTower S-PLUS 1T, 7.55 m

Cikkszám: 53526
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 53526
EAN / GTIN 4003866535262
Gyártó száma 53526

Leírás

Leírás:

Az összecsukható keret egyszerű, egykezes működtetése robusztus reteszelőgombbal: egyetlen kattintással rögzíthető és oldható.
Szabadalmaztatott lábujjtábla egység: gyorsan elhelyezhető, gyorsan rögzíthető.
Kemény műanyagból készült, simán futó toldóvezetés: Nincs elakadás a toldókeretek egymáshoz közelítésekor.
Az állványzat hossza: 1,80 m; az állványzat szélessége: 0,72 m.
Biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés a 2 méterenként előretolt védőkorlátoknak és platformoknak köszönhetően.
Az új EN 1004 szabvány szerint; 3. osztályú állványzat (200 kg/m2-ig terhelhető).
125 mm-es lengőkerekek rögzítőfékkel; ezek a görgőadapterek (rendelési szám: 42794) segítségével orsós görgőkké fejleszthetők.
A rúd és a lépcsőfok átmérője 45 mm.

Jellemző:

Munkamagasság 7,55 m
Állványzat szélessége 0,72 m
Állványzat magassága 6,65 m
Állványzat hossza 1,8 m
Súly 142,6 kg
Platform szélessége 0,6 m
Platform mérete 0.6m × 1.8m
Peron magassága 5,55 m
Platform hossza 1,8 m

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz