Állványzat, PaxTower S-PLUS 1T, 4.55 m

Cikkszám: 53523
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 53523
    EAN / GTIN 4003866535231
    Gyártó száma 53523
    L-szám L90010 1313

    Leírás

    Leírás:

    Az összecsukható keret egyszerű, egykezes működtetése robusztus reteszelőgombbal: egyetlen kattintással rögzíthető és oldható.
    Szabadalmaztatott lábujjtábla egység: gyorsan elhelyezhető, gyorsan rögzíthető.
    Kemény műanyagból készült, simán futó toldóvezetés: Nincs elakadás a toldókeretek egymáshoz közelítésekor.
    Az állványzat hossza: 1,80 m; az állványzat szélessége: 0,72 m.
    Biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés a 2 méterenként előretolt védőkorlátoknak és platformoknak köszönhetően.
    Az új EN 1004 szabvány szerint; 3. osztályú állványzat (200 kg/m2-ig terhelhető).
    125 mm-es lengőkerekek rögzítőfékkel; ezek a görgőadapterek (rendelési szám: 42794) segítségével orsós görgőkké fejleszthetők.
    A rúd és a lépcsőfok átmérője 45 mm.

    Jellemző:

    Munkamagasság 4,55 m
    Állványzat szélessége 0,72 m
    Állványzat magassága 3,65 m
    Állványzat hossza 1,8 m
    Tömeg 79,5 kg
    Platform szélessége 0,6 m
    Platform mérete 0.6m × 1.8m
    Platform magassága 2,55 m
    Platform hossza 1,8 m

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz