• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Állványzat, PaxTower S-PLUS 1T, 2.55 m

Cikkszám: 53521
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 53521
EAN / GTIN 4003866535217
Gyártó száma 53521
L-szám L90010 1488
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Az összecsukható keret egyszerű, egykezes működtetése robusztus reteszelőgombbal: egyetlen kattintással rögzíthető és oldható.
Szabadalmaztatott lábujjtábla egység: gyorsan elhelyezhető, gyorsan rögzíthető.
Kemény műanyagból készült, simán futó toldóvezetés: Nincs elakadás a toldókeretek egymáshoz közelítésekor.
Az állványzat hossza: 1,80 m; az állványzat szélessége: 0,72 m.
Biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés a 2 méterenként előretolt védőkorlátoknak és platformoknak köszönhetően.
Az új EN 1004 szabvány szerint; 3. osztályú állványzat (200 kg/m2-ig terhelhető).
125 mm-es lengőkerekek rögzítőfékkel; ezek a görgőadapterek (rendelési szám: 42794) segítségével orsós görgőkké fejleszthetők.
A rúd és a lépcsőfok átmérője 45 mm.

Jellemző:

Munkamagasság 2,55 m
Állványzat szélessége 0,72 m
Állványzat magassága 1,65 m
Állványzat hossza 1,8 m
Tömeg 38,3 kg
Platform szélessége 0,6 m
Platform mérete 0.6m × 1.8m
Platform magassága 0,55 m
Platform hossza 1,8 m

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz