Tolómérő, hosszú mérőszárak, finombeállítás, 0-1000 mm, 0,02 mm, metrikus mérőeszközű

Cikkszám: 534-116
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 534-116
EAN / GTIN 4946368110967
Gyártó száma 534-116
L-szám L40010 4024

Leírás

Leírás:

Ezek a hosszú mérőszárakkal rendelkező speciális tolómérő finombeállítással vagy anélkül kaphatók, és lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyek mérését. A következő előnyöket kínálják Önnek: A hosszú speciális tolómérő lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető munkadarabok jellemzőinek mérését A felső eltolással - közvetlen leolvasás belső mérés esetén, a kaliper vastagságának hozzáadása nélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1000
Mérési tartomány: 0 - 1000 mm
Beosztás: 0,02 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,10 mm
Tömeg: 625
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz