Tolómérő hosszú mérőszárak, finombeállítás, 0-500 mm, 0,02 mm, metrikus mérőeszközű

Cikkszám: 534-114
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 534-114
EAN / GTIN 4946368110943
Gyártó száma 534-114
L-szám L40010 1521

Leírás

Leírás:

Ezek a hosszú mérőszárakkal rendelkező speciális tolómérő finombeállítással vagy anélkül kaphatók, és lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyek mérését. A következő előnyöket kínálják Önnek: A hosszú speciális tolómérő lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető munkadarabok jellemzőinek mérését A felső eltolással - közvetlen leolvasás belső mérés esetén, a kaliper vastagságának hozzáadása nélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 500
Mérési tartomány: 0 - 500 mm
Beosztás: 0,02 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,06 mm
Mérés: 470
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz