Tolómérő hegyes mérőcsőrrel, hosszú mérőszárak, finombeállítás, 0-300 mm, 0,02 mm, metrikus/inch, 0-300 mm, 0,02 mm, metrikus/ inch

Cikkszám: 534-105
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 534-105
EAN / GTIN 4946368110875
Gyártó száma 534-105
L-szám L40010 2647

Leírás

Leírás:

Ezek a hosszú mérőszárakkal rendelkező speciális tolómérő finombeállítással vagy anélkül kaphatók, és lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyek mérését. A következő előnyöket kínálják Önnek: A hosszú mérőszárak lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető munkadarabok mérését A felső eltolással - közvetlen leolvasás a belső mérésnél a mérőszár vastagságának hozzáadása nélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 300
Mérési tartomány: 0 - 300 mm
Beosztási érték: 0,02 mm/ 0,001″.
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,04 mm
Tömeg: 625
Inch/metrikus: Metrikus/inch
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz