900 mm hosszú szövetszalag

Cikkszám: 5327460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Heveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5327460
EAN / GTIN 4010886532744
Gyártó száma 5327460
L-szám L60160 2907

Leírás

Leírás:

Erős, csúszásmentes szövetpánt, extra széles = 25 mm

Jellemző:

  • Sávszélesség [mm]: 25 mm
  • Teljes hossz [mm]: 900 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz