320 x 60 mm-es hosszirányú elválasztó

Cikkszám: 5326570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Polc felosztó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5326570
    EAN / GTIN 4010886532652
    Gyártó száma 5326570

    Leírás

    Leírás:

    2 különböző magasságban. A zárójelben lévő adatok az osztható fiókokra vonatkoznak
    5 különböző hosszúságban a különböző fiókmélységekhez
    Horganyzott acéllemezből készült.

    Jellemző:

    • Alkalmas modellekhez: 1430
    • Teljes magasság [mm]: 60 mm
    • Teljes hossz [mm]: 320 mm
    • Anyag: Acéllemez
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz