P2104 TB Induktív hosszmérő tapintó, vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt

Cikkszám: 5324081
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5324081
EAN / GTIN 4059192055493
Gyártó száma 5324081
L-szám L40100 673

Leírás

Kivitel:

  • Pneumatikus emeléssel vagy nyomás alá helyezéssel ellátott változatok
  • Golyóscsapágyas vezetésbe szerelt mérőtüske
  • Nagyfokú linearitás a teljes mérési tartományban
  • Kiváló elektromágneses árnyékolás (EMC)
  • A mellékelt sapkával minden szonda axiálisról radiális kábelkivezetésre alakítható
  • Specifikációk a vegyi ellenállásra: olajjal, benzinnel, vízzel és alifás vegyületekkel szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

Leírás:

Induktív tapintó Millimar P2104 TB
  • Kompatibilitás: Tesa Mérési tartomány tapintókaros mérőeszköz, finom mutató, tapintó: ± 2 mm
  • Sűrített levegő előfeszítés (max. 1 bar)
  • Mérőerő (szöveg): Sűrített levegőtől függő
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, sapka az oldalsó kábelkivezetéshez, kulcs az előütés beállításához.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Hőmérsékleti együttható: 0.15 µm/°C
  • Távolság alsó ütköző MAX: 0 mm
  • Mérési tartomány start_mm: -2 mm
  • Távolság alsó megálló MIN: -2.2 mm
  • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C