P2104 MB Induktív hosszmérő tapintó, vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt

Cikkszám: 5324080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5324080
EAN / GTIN 4059192055486
Gyártó száma 5324080
L-szám L40080 1419

Leírás

Kivitel:

  • Pneumatikus emeléssel vagy nyomás alá helyezéssel ellátott változatok
  • Golyóscsapágyas vezetésbe szerelt mérőtüske
  • Nagyfokú linearitás a teljes mérési tartományban
  • Kiváló elektromágneses árnyékolás (EMC)
  • A mellékelt sapkával minden szonda axiálisról radiális kábelkivezetésre alakítható
  • Specifikációk a vegyi ellenállásra: olajjal, benzinnel, vízzel és alifás vegyületekkel szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

Leírás:

Induktív tapintó Millimar P2104 MB
  • Kompatibilitás: Mahr-VLDT Mérési tartomány tapintókaros mérő, finom mutató, tapintó: ± 2 mm
  • Sűrített levegő előfeszítés (max. 1 bar)
  • Mérőerő (szöveg): Sűrített levegőtől függő
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, sapka az oldalsó kábelkivezetéshez, kulcs az előütemezés beállításához.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Hőmérsékleti együttható: 0.15 µm/°C
  • Távolság alsó ütköző MAX: 0 mm
  • Mérési tartomány start_mm: -2 mm
  • Távolság alsó megálló MIN: -2.2 mm
  • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C