P2104 TA Induktív hosszmérő tapintó, vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt

Cikkszám: 5324071
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
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5324071
    EAN / GTIN 4059192055455
    Gyártó száma 5324071
    L-szám L40080 4940

    Leírás

    Kivitel:

    • Pneumatikus emeléssel vagy nyomás alá helyezéssel ellátott változatok
    • Golyóscsapágyas vezetésbe szerelt mérőtüske
    • Nagyfokú linearitás a teljes mérési tartományban
    • Kiváló elektromágneses árnyékolás (EMC)
    • A mellékelt sapkával minden szonda axiálisról radiális kábelkivezetésre alakítható
    • Specifikációk a vegyi ellenállásra: olajjal, benzinnel, vízzel és alifás vegyületekkel szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

    Leírás:

    Induktív tapintó Millimar P2104 TA
    • Kompatibilitás: Tesa Mérési tartomány karos mérőeszköz, finom mutató, tapintó: ± 2 mm
    • Vákuumos kiemelés
    • Mérőerő (szöveg): 0,75 N +/- 0,15 N
    Szállítási terjedelem: Használati utasítás, kupak az oldalsó kábelkivezetéshez, kulcs az előütés beállításához.

    Jellemző:

    • Emelés / előretolás: Vákuumos leemelés
    • Hőmérsékleti együttható: 0.15 µm/°C
    • Távolság alsó ütköző MAX: 0 mm
    • Mérési tartomány start_mm: -2 mm
    • Távolság alsó megálló MIN: -2.2 mm
    • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz