P2010 TB Induktív lineáris kódoló, vizsgálati jelentéssel együtt

Cikkszám: 5324031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5324031
EAN / GTIN 4059192055417
Gyártó száma 5324031
L-szám L40100 476

Leírás

Kivitel:

  • Változatok pneumatikus emeléssel vagy terheléssel és anélkül
  • Golyóscsapágyas vezetőbe szerelt mérőtüske
  • Nagyfokú linearitás a teljes mérési tartományban
  • Kiváló elektromágneses árnyékolás (EMC)
  • A mellékelt sapkával minden szonda axiális kábelkivezetésről radiális kábelkivezetésre alakítható át
  • Specifikációk a vegyi ellenállásra: olajjal, benzinnel, vízzel és alifás vegyületekkel szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

Leírás:

Induktív tapintó Millimar P2010 TB
  • Kompatibilitás: Tesa Mérési tartomány tapintókaros mérőeszköz, finom mutató, tapintó: ± 5 mm
  • Sűrített levegő előfeszítés (max. 1 bar)
  • Mérőerő (szöveg): Sűrített levegőtől függő
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, sapka az oldalsó kábelkivezetéshez, kulcs az előütés beállításához.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Hőmérsékleti együttható: 0.15 µm/°C
  • Mérési tartomány start_mm: -5 mm
  • Távolság alsó ütköző MAX: -5.3 mm
  • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban