P2010 UA Induktív hosszmérő tapintó, vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt

Cikkszám: 5324023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5324023
EAN / GTIN 4059192055387
Gyártó száma 5324023
L-szám L40080 4945

Leírás

Kivitel:

  • Változatok pneumatikus emeléssel vagy terheléssel és anélkül
  • Golyóscsapágyas vezetőbe szerelt mérőtüske
  • Nagyfokú linearitás a teljes mérési tartományban
  • Kiváló elektromágneses árnyékolás (EMC)
  • A mellékelt sapkával minden szonda axiális kábelkivezetésről radiális kábelkivezetésre alakítható át
  • Specifikációk a vegyi ellenállásra: olajjal, benzinnel, vízzel és alifás vegyületekkel szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

Leírás:

Induktív tapintó Millimar P2010 UA
  • Kompatibilitás: Marposs mérési tartományú karos mérőeszköz, finom mutató, tapintó: ± 5 mm
  • Vákuumos leemelés
  • Mérőerő (szöveg): 0,75 N +/- 0,15 N
Szállítási terjedelem: Használati utasítás, sapka az oldalsó kábelvezetéshez, kulcs az előütés beállításához.

Jellemző:

  • Emelés / előretolás: Vákuumos leemelés
  • Hőmérsékleti együttható: 0.15 µm/°C
  • Mérési tartomány start_mm: -5 mm
  • Távolság alsó ütköző MAX: -5.3 mm
  • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C