P2010 induktív hosszmérő szondával, vizsgálati jelentéssel együtt

Cikkszám: 5324010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5324010
    EAN / GTIN 4059192055356
    Gyártó száma 5324010
    L-szám L40080 1327

    Leírás

    Kivitel:

    • Változatok pneumatikus emeléssel vagy terheléssel és anélkül
    • Golyóscsapágyas vezetőbe szerelt mérőtüske
    • Nagyfokú linearitás a teljes mérési tartományban
    • Kiváló elektromágneses árnyékolás (EMC)
    • A mellékelt sapkával minden szonda axiális kábelkivezetésről radiális kábelkivezetésre alakítható át
    • Specifikációk a vegyi ellenállásra: olajjal, benzinnel, vízzel és alifás vegyületekkel szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

    Leírás:

    Induktív tapintó Millimar P2010 M
    • Kompatibilitás: MaHR Mérési tartomány karos mérőeszköz, finom mutató, tapintó: ± 5 mm
    • Szabványos kivitel
    • Mérőerő (szöveg): 0,75 N +/- 0,15N
    Szállítási terjedelem: Használati útmutató, sapka az oldalsó kábelkivezetéshez, kulcs az előütemezés beállításához.

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Hőmérsékleti együttható: 0.15 µm/°C
    • Mérési tartomány start_mm: -5 mm
    • Távolság alsó ütköző MAX: -5.3 mm
    • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz