P2004 MB Induktív hosszmérő tapintó, vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt

Cikkszám: 5323030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5323030
    EAN / GTIN 4059192055127
    Gyártó száma 5323030
    L-szám L40100 376

    Leírás

    Kivitel:

    • Változatok pneumatikus emeléssel vagy terheléssel és anélkül
    • Golyóscsapágyas vezetésbe szerelt mérőcsap
    • Nagyszerű linearitás a teljes mérési tartományban
    • Kiváló elektromágneses árnyékolás ( EMC)
    • Minden szonda axiálisról radiális kábelkivezetésre alakítható a mellékelt sapkával
    • Kémiai ellenállásra vonatkozó előírások: olajjal, benzinnel, vízzel és alifátokkal szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

    Leírás:

    Induktív tapintó Millimar P2004 MB
    • Kompatibilitás: Mahr-VLDT Mérési tartomány tapintókaros mérőeszköz, finom mutató, tapintó: ± 2 mm
    • Sűrített levegő előfeszítés (max. 1 bar)
    • Mérőerő (szöveg): Sűrített levegőtől függő
    Szállítási terjedelem: Használati utasítás, sapka az oldalsó kábelkivezetéshez, kulcs az előütemezés beállításához.

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Távolság alsó ütköző MAX: 0 mm
    • Mérési tartomány start_mm: -2 mm
    • Távolság alsó megálló MIN: -2.2 mm
    • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz