Nóniuszos hegyes mérőcsőrrel, finombeállítás, 0-130 mm, 0,02 mm, metrikus mérőműszer

Cikkszám: 532-101
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 532-101
EAN / GTIN 4946368110615
Gyártó száma 532-101
L-szám L40010 9838

Leírás

Leírás:

Ez egy finombeállítással ellátott mérőeszköz az egyszerű csúszópozícionáláshoz.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 130
Mérési tartomány: 0 - 130 mm
Beosztás: 0,02 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Tömeg: 625
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz