Induktív szondák 1340

Cikkszám: 5313400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5313400
EAN / GTIN 4059192054908
Gyártó száma 5313400
L-szám L40100 201

Leírás

Kivitel:

  • Kizárólag a kompakt hosszmérőkészülékkel Millimar C 1240 M,
    Millimar C 1202 + N 1702 M-HR vagy Millimar C 1202 + N 1702 M
  • Nagyfokú mérési pontosság és legkisebb linearitási eltérés < 0,01 %, azaz 0,4 ? m a teljes mérési tartományban
  • Szennyeződés és nedvesség ellen védett szonda, ezért alkalmas a gyártási területeken való használatra
  • Kémiai ellenállásra vonatkozó előírások: ellenáll az olajnak, benzinnek, víznek és alifátoknak. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

Leírás:

Millimar 1340 induktív tapintó
  • Kompatibilitás: Mahr 1340 Mérési tartomány karos mérőeszköz, finom mutató, tapintó: ± 2 mm
  • Vákuumos kiemelés
  • Mérőerő (szöveg): 0,75 N

Jellemző:

  • Emelés / előretolás: Vákuumos leemelés
  • Távolság alsó ütköző MAX: 0 mm
  • Mérési tartomány start_mm: -2 mm
  • Távolság alsó megálló MIN: -2.2 mm
  • Működési hőmérséklet a: -10 °C
  • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz