1304 K Induktív érintésérzékelő kompakt formában

Cikkszám: 5313049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5313049
    EAN / GTIN 4059192054885
    Gyártó száma 5313049
    L-szám L40100 105

    Leírás

    Kivitel:

    • Nagyfokú üzemi robusztusság, mivel a mérőrendszer el van választva a vezetéstől és a befogótengelytől
    • Kiváló befogó tulajdonságok
    • Golyóscsapágyas vezetésbe szerelt mérőcsap
    • Kémiai ellenállásra vonatkozó előírások: olajjal, benzinnel, vízzel és alifátokkal szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

    Leírás:

    Induktív tapintó Millimar 1304 K
    • Kompatibilitás: Mahr-LVDT Mérési tartomány karos mérőeszköz, finommutató, tapintó: ± 1 mm
    • Mérőerő (szöveg): 0,75 N +/- 0,15 N

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Mérési tartomány start_mm: -1 mm
    • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz