Összecsukható lépcső kapaszkodóval 4 lépcsőfok

Cikkszám: 53104
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
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
Termék fajtája Biztonsági összecsukható lépcső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 53104
Másolás
EAN / GTIN 4031405531048
Másolás
Gyártó száma 053104
Másolás
L-szám L90110 166
Másolás
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumínium összecsukható lépcső
  • Stabil és sima összecsukható mechanizmus
  • Erős dupla sínekből készült szerkezet
  • 205 mm mély lépcsőfokok bordázással a biztonságos állás érdekében
  • Felső lépcsőfelület: 360 x 205 mm
  • Könnyen szállítható, helytakarékos tárolás
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Összecsukható kapaszkodó praktikus tárolótálcával
  • Összehajtva csak 125 mm mély
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2900 mm
  • Külső szélesség: 570 mm
  • Magasság: 1475 mm
  • Felső szint magassága: 860 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Felső futófelület szélessége: 360 mm
  • Felső futófelület mélysége: 205 mm
  • Csúszásgátló osztály: R9
  • Lépéshossz: 1100 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépcső/plató burkolata: Alumínium folyású
  • Lépések/fokok száma: 4 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 205 mm
  • Fellépő szélessége: 360 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz