Nóniuszos speciális tolómérő, pillanat szorítás, 0-150 mm/0-6″, 0,02 mm, metrikus/inch

Cikkszám: 531-128
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 531-128
EAN / GTIN 4946368110561
Gyártó száma 531-128
L-szám L40010 7504

Leírás

Leírás:

Ez a Nóniuszos tolómérő nagy pontosságú és rugós rögzítővel rendelkezik!

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 150
Mérési tartomány: 0-150 mm
Beosztási érték: 0,02 mm/ 0,001″.
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Mérés: 470
Inch/metrikus: Metrikus/inch
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz